Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B, Edelstahl A2 blank

BLZ-KPF-ISO2341-B-A2-4X16

Art.-Nr. 519744 16

EAN 4046777801903

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 519744 16

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6 mm

Kopfhöhe (k1)

1 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

2,2 mm

Lochdurchmesser (d2)

1 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen